EXC12123E デスクメモパッド ドット EXACOMPTA 11488325

EXC12123E デスクメモパッド ドット EXACOMPTA 11488325
EXC12123E デスクメモパッド ドット EXACOMPTA 11488325
EXC12123E デスクメモパッド ドット EXACOMPTA 11488325
EXC12123E デスクメモパッド ドット EXACOMPTA 11488325
EXC12123E デスクメモパッド ドット EXACOMPTA 11488325
EXC12123E デスクメモパッド ドット EXACOMPTA 11488325
EXC12123E デスクメモパッド ドット EXACOMPTA 11488325
EXC12123E デスクメモパッド ドット EXACOMPTA 11488325
EXC12123E デスクメモパッド ドット EXACOMPTA 11488325

デスクメモパッド ドット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個型番No3注文コード11488325品番EXC12123E
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

EXACOMPTA(エグザコンタ)の FAF デスクメモパッド【ドット】です。高級ホテルのフロントにありそうなエグザコンタ・フランス製メモパッド。全体的に鈍く光る重厚感あるカラー。170枚のシート付。細かいミシンが目あり、キレイに切り離しできます。裏面には滑り止め付き。安定して片手でも筆記しやすいです。フランス製のFSC認証紙を使用。環境にも配慮されています。メモ用紙が無くなれば、ネジを取り外して交換可。ずっと大切にお使いいただけます。ぜひ、こだわりの大人アイテムとして、あなたのデスクを飾ってみて下さい。おしゃれな箱入りなのでプレゼントとしても最適です。

用途高級感あるフランス製メモパッドで、デスクやギフトに最適なアイテム。質量(g)432型番No3寸法(cm)18.5×11.5寸法(横×縦)(mm)デスクパッド:115×197外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)124×204×33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする