曜日別特売
- 撃退イノシシ専用 プラスリブ 11488788

- 撃退イノシシ専用 プラスリブ 11488788
- 撃退イノシシ専用 プラスリブ 11488788
- 撃退イノシシ専用 プラスリブ 11488788
- 撃退イノシシ専用 プラスリブ 11488788
- 撃退イノシシ専用 プラスリブ 11488788
- 撃退イノシシ専用 プラスリブ 11488788

撃退イノシシ専用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード11488788品番-
参考基準価格(税別)¥3,680販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ニオイ、色、揺れで撃退します。
一人で簡単設置:基礎工事不要で、紐や既存の柵に等間隔でつけるだけ。
だれでも簡単に設置できます。大がかりな、基礎工事も不要です。
さまざまな設置が可能:『本商品』を等間隔に設置すれば、どんな方法でも大丈夫。
ひもや結束バンドなどですでにある柵や樹木に直接設置することもできます。
メンテナンスフリー:使用期限(約1年間)メンテナンスいらずで効果を発揮します。
わずらわしい下草刈りともサヨウナラ!
イノシシの嫌いな青色の短冊にシカの嫌いな匂いをマイクロカプセルに封入。
昼夜問わずシカの忌避に効果を発揮。臭いの効果は驚きの2年間!
短冊はポリプロピレン製なので丈夫で色落ちもしません!
杭とロープがあれば誰でもどこでも簡単に設置できます。設置したその日から効果を発揮!
しかもメンテナンスフリーでランニングコストもなし!わずらわしい下草刈りともサヨナラです!
設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。
強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。
使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。
本来の用途以外に使用しないでください。

用途イノシシ専用の忌避材です。タイプ10m用原材料忌避剤・天然植物成分入数(個)10対象動物イノシシ専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする