曜日別特売
SUTW-1MDB-40-01A セットプレート1PSシリーズ(機器収容箱 1級 表示灯付フラット発信機 屋外型・縦横兼用) ニッタン(NITTAN) 11489226

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セットプレート1PSシリーズ(機器収容箱 1級 表示灯付フラット発信機 屋外型・縦横兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード11489226品番SUTW-1MDB-40-01A
参考基準価格(税別)¥48,600販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

1PSシリーズ 縦型・横型兼用 屋外型

適合【受信機】1PSシリーズ保護等級IPX3相当使用環境温度(℃)-10~+50色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色主材質鋼板t1.2
注意
※別途ボックスと端子台ユニットが必要。
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする