曜日別特売
- マイカ線 石本マオラン 11490441

マイカ線

(3件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1巻(200m)注文コード11490441品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

農業用ハウス抑えベルト。フィルムの保護やバタつきを防止します。

用途ハウス用部材。材質LDPE・HDPE複合幅(mm)10長さ(m)200芯数2芯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-07
用途: 支柱結束や誘引時
建設業・工事業

はじめて購入しました。支柱の結束時や野菜の誘引、枝豆の支柱などに使用しています。しっかり結べ、ほどけません。とても使いやすいです。買って良かったです。

2025-11-06
用途: 野菜栽培誘因
建設業・工事業

色々な作業に使えて便利です。丈夫で使いやすいです。

対象商品 : 12996237
2024-04-28
用途: 菜園

雨よけ支柱が強風で飛んでいかないように地面と固定するために買いました。
プロの農家の方がよくこれを使ってるようなのでこれを用意すればまず間違いないかと....。
まだ使ってないので★4つとしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする