曜日別特売
CDCW75-150F RT-R(WW) Lotti 乾電池式LEDキャンドルライトL 15cm ノーブランド 11493180

CDCW75-150F RT-R(WW) Lotti 乾電池式LEDキャンドルライトL 15cm ノーブランド 11493180
CDCW75-150F RT-R(WW) Lotti 乾電池式LEDキャンドルライトL 15cm ノーブランド 11493180

Lotti 乾電池式LEDキャンドルライトL 15cm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード11493180品番CDCW75-150F RT-R(WW)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ラスティック仕上げホワイトワックス
タイマー(6時間点灯→18時間消灯)タイマーを入れると点灯し、6時間後に消灯。18時間消灯した後に自動点灯
電源OFF
リモコンモード

電池単4形乾電池(市販品)3本使用連続点灯時間約48時間直径×高さ(cm)7.5×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする