曜日別特売
JL-400 L型クランプ TAKAGI(高儀) 11493311

JL-400 L型クランプ TAKAGI(高儀) 11493311
JL-400 L型クランプ TAKAGI(高儀) 11493311
JL-400 L型クランプ TAKAGI(高儀) 11493311

L型クランプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
開口寸法(mm)400
内容量1個注文コード11493311品番JL-400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

可動式くわえ部でしっかり挟める
力が入るソフトグリップ
六角スパナで強くしめられる
調整が早いスライド式

用途仮どめ・固定・接着作業などに付属品保護カバー(四角)×1 、保護カバー(丸)×1材質本体:鉄/グリップ:ポリプロピレン・熱可塑性ゴム奥行(mm)80開口寸法(mm)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-04
用途: 部材固定 その他色々
製造業

スライド部、ネジ部がややキツメでしたがシリコンスプレーを塗布すると滑らかに動く様になり問題なく使用できる。  サイズや強度的な面もあると思いますが軽量の物があるともっと便利に使用できると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする