曜日別特売
NOC-S5000-2MD-8-050-00E NOC-Sシリーズ ロータリーエンコーダー NEMICON(ネミコン) 11494257

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NOC-S5000-2MD-8-050-00E NOC-Sシリーズ ロータリーエンコーダー NEMICON(ネミコン) 11494257
NOC-S5000-2MD-8-050-00E NOC-Sシリーズ ロータリーエンコーダー NEMICON(ネミコン) 11494257

NOC-Sシリーズ ロータリーエンコーダー

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
パルス数5000P/R
電源電圧(V)DC4.5~5.5(C-MOS)
出力形態ラインドライバー出力
ラインドライバー出力
高電源電圧オーブンコレクタ出力(NPN型)
電圧出力(NPNトランジスタ型)
オーブンコレクタ出力(NPN型)
PNP型高電源電圧オーブンコレクタ出力
高電源電圧コンプリメンタリ出力
内容量1個注文コード11494257品番NOC-S5000-2MD-8-050-00E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
軸径(Φmm)8出力電圧(V)H:2.5以上、L:0.5以下出力形態ラインドライバー出力パルス数5000P/R電源電圧(V)DC4.5~5.5(C-MOS)消費電流(mA)70以下(C-MOS)立ち上がり時間信号立上り・立下がり時間:200ns以下最大応答周波数(kHz)200ケーブル長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)最大引き込み電流:20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする