NOC-SP100-2MHCP-8-050-00E NOC-SPシリーズ ロータリーエンコーダー NEMICON(ネミコン) 11494370

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NOC-SP100-2MHCP-8-050-00E NOC-SPシリーズ ロータリーエンコーダー NEMICON(ネミコン) 11494370
NOC-SP100-2MHCP-8-050-00E NOC-SPシリーズ ロータリーエンコーダー NEMICON(ネミコン) 11494370

NOC-SPシリーズ ロータリーエンコーダー

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
パルス数100P/R
電源電圧(V)DC10.8~26.4
出力形態PNP型高電源電圧オーブンコレクタ出力
PNP型高電源電圧オーブンコレクタ出力
高電源電圧コンプリメンタリ出力
高電源電圧オーブンコレクタ出力(NPN型)
ラインドライバー出力
オーブンコレクタ出力(NPN型)
内容量1個注文コード11494370品番NOC-SP100-2MHCP-8-050-00E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
軸径(Φmm)8出力電圧(V)H:電源電圧-1以上出力形態PNP型高電源電圧オーブンコレクタ出力パルス数100P/R電源電圧(V)DC10.8~26.4消費電流(mA)100以下立ち上がり時間信号立上り・立下がり時間:1μs以下最大応答周波数(kHz)50ケーブル長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)最大引き込み電流:20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする