廣杉計器
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-4300Eシリーズ違径オネジ(M=4 ピッチ0.7)メネジ(M=3 ピッチ0.5)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
寸法L(mm)
32
32
32
11
14
16
17
19
21
22
23
24
26
27
28
29
31
33
34
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
5
6
7
8
9
10
12
13
15
18
20
25
30
35
40
ねじ径
M4
M4・メネジ3
M4
全46種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11494866
品番
BSB-4332E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ねじ径
M4
寸法L(mm)
32
種別
オネジ/メネジ
材質
快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)
対応