曜日別特売
AF-810 ビニロンエプロン コシ FUNAHASHI 11494869

AF-810 ビニロンエプロン コシ FUNAHASHI 11494869
AF-810 ビニロンエプロン コシ FUNAHASHI 11494869
AF-810 ビニロンエプロン コシ FUNAHASHI 11494869
AF-810 ビニロンエプロン コシ FUNAHASHI 11494869
AF-810 ビニロンエプロン コシ FUNAHASHI 11494869

ビニロンエプロン コシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビー/レッド
サイズS
内容量1枚注文コード11494869品番AF-810
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。
生地の厚みは0.4mmで、PVC素材の中でも厚手のエプロンです。
ヒモは、メーカー独自のイトデナe仕様で、ヒモのほつれや毛羽立ちを防ぎます。
イトデナe:ヒモの裁断面を内側に折り込んで熱溶着をした異物混入対策仕様。
ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。
ハードな水作業でもお使いいただけます。
腰下エプロンです。

用途食品や水産加工、その他水作業に。厚さ(mm)本体0.4ネイビー/レッドサイズS質量(g)540(Lサイズ)寸法(cm)90×90本数ひも:2耐熱温度(℃)130素材表:塩化ビニールコーティング 基布:ポリエステル 裏:塩化ビニールコーティングひも長(cm)100ひもタイプイトデナeハトメニッケル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする