曜日別特売
MWSDR-5937(ABR/SBK) ウッドシェルフ用 引き出し【パーツのみ】 YAMAZEN(山善) 11495849

MWSDR-5937(ABR/SBK) ウッドシェルフ用 引き出し【パーツのみ】 YAMAZEN(山善) 11495849
MWSDR-5937(ABR/SBK) ウッドシェルフ用 引き出し【パーツのみ】 YAMAZEN(山善) 11495849
MWSDR-5937(ABR/SBK) ウッドシェルフ用 引き出し【パーツのみ】 YAMAZEN(山善) 11495849
MWSDR-5937(ABR/SBK) ウッドシェルフ用 引き出し【パーツのみ】 YAMAZEN(山善) 11495849
MWSDR-5937(ABR/SBK) ウッドシェルフ用 引き出し【パーツのみ】 YAMAZEN(山善) 11495849
MWSDR-5937(ABR/SBK) ウッドシェルフ用 引き出し【パーツのみ】 YAMAZEN(山善) 11495849
MWSDR-5937(ABR/SBK) ウッドシェルフ用 引き出し【パーツのみ】 YAMAZEN(山善) 11495849
MWSDR-5937(ABR/SBK) ウッドシェルフ用 引き出し【パーツのみ】 YAMAZEN(山善) 11495849
MWSDR-5937(ABR/SBK) ウッドシェルフ用 引き出し【パーツのみ】 YAMAZEN(山善) 11495849
MWSDR-5937(ABR/SBK) ウッドシェルフ用 引き出し【パーツのみ】 YAMAZEN(山善) 11495849
MWSDR-5937(ABR/SBK) ウッドシェルフ用 引き出し【パーツのみ】 YAMAZEN(山善) 11495849
MWSDR-5937(ABR/SBK) ウッドシェルフ用 引き出し【パーツのみ】 YAMAZEN(山善) 11495849
MWSDR-5937(ABR/SBK) ウッドシェルフ用 引き出し【パーツのみ】 YAMAZEN(山善) 11495849
MWSDR-5937(ABR/SBK) ウッドシェルフ用 引き出し【パーツのみ】 YAMAZEN(山善) 11495849
MWSDR-5937(ABR/SBK) ウッドシェルフ用 引き出し【パーツのみ】 YAMAZEN(山善) 11495849
MWSDR-5937(ABR/SBK) ウッドシェルフ用 引き出し【パーツのみ】 YAMAZEN(山善) 11495849
MWSDR-5937(ABR/SBK) ウッドシェルフ用 引き出し【パーツのみ】 YAMAZEN(山善) 11495849
MWSDR-5937(ABR/SBK) ウッドシェルフ用 引き出し【パーツのみ】 YAMAZEN(山善) 11495849

ウッドシェルフ用 引き出し【パーツのみ】

商品レビューを投稿する
返品不可お客様組立品
Aブラウン(木目)
質量(kg)18.5
内容量1個注文コード11495849品番MWSDR-5937(ABR/SBK)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ウッドシェルフ専用の後付けできる引き出し
本体幅85.5cm、65cm用
レール式でスムーズな開閉
奥のものまで見やすいフルオープン式
木の質感があってお手入れもかんたん
カトラリー、食品、お皿、お鍋などが収納しやすいサイズ
リビングや寝室で衣類や小物収納にも使える

用途
ウッドシェルフ専用引き出し。引出し 食器棚 カップボード キッチンラック キッチン収納 カトラリー 隠す収納 ウッドシェルフ ラック シェルフ 棚 収納
材質スチール(粉体塗装)、合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)質量(kg)18.5Aブラウン(木目)幅(cm)59.5耐荷重(kg)(天板)10、(引き出し1段あたり)5高さ(cm)40.5組立時間約40-60分スライド幅(mm)310(取っ手含む330)奥行き(cm)37.5適合ラック幅(mm)本体幅650内寸(幅×奥行×高さ)(cm)50×28×11
注意
※本ページはオプションパーツ販売ページです。本体は別売りになります。
※【取り付け時の注意事項】
※重い商品ですので、必ず2人以上で設置してください。
※本体フレームの桟、下から4段目までの間にフックを引っかけてください。
※クロスバーと重なる位置には取り付け付けづらい場合があります。
※キャスターと併用はできません。
※引き出しを2段同時に引き出さないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする