曜日別特売
12067CP 純正補修用バルブ Philips 11496226

パッケージ画像

純正補修用バルブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード11496226品番12067CP
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

フィリップス 白熱球バルブは世界中のカ-メーカーから純正採用されており全てEマーク取得品です。

用途
バック球、その他
適合ガラス球:T16クリア消費電力(W)16定格電圧(V)12口金W2.1×9.5d
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする