34SR65QC-W 34インチ 曲面型ウルトラワイドスマートモニター(3440x1440/WebOS/ワイヤレス対応/VA/アンチグレア/HDMIx2/スピーカー/チルト/高さ調整/ホワイト筐体/3年保証) LG 11496515

34SR65QC-W 34インチ 曲面型ウルトラワイドスマートモニター(3440x1440/WebOS/ワイヤレス対応/VA/アンチグレア/HDMIx2/スピーカー/チルト/高さ調整/ホワイト筐体/3年保証) LG 11496515
34SR65QC-W 34インチ 曲面型ウルトラワイドスマートモニター(3440x1440/WebOS/ワイヤレス対応/VA/アンチグレア/HDMIx2/スピーカー/チルト/高さ調整/ホワイト筐体/3年保証) LG 11496515
34SR65QC-W 34インチ 曲面型ウルトラワイドスマートモニター(3440x1440/WebOS/ワイヤレス対応/VA/アンチグレア/HDMIx2/スピーカー/チルト/高さ調整/ホワイト筐体/3年保証) LG 11496515
34SR65QC-W 34インチ 曲面型ウルトラワイドスマートモニター(3440x1440/WebOS/ワイヤレス対応/VA/アンチグレア/HDMIx2/スピーカー/チルト/高さ調整/ホワイト筐体/3年保証) LG 11496515
34SR65QC-W 34インチ 曲面型ウルトラワイドスマートモニター(3440x1440/WebOS/ワイヤレス対応/VA/アンチグレア/HDMIx2/スピーカー/チルト/高さ調整/ホワイト筐体/3年保証) LG 11496515
34SR65QC-W 34インチ 曲面型ウルトラワイドスマートモニター(3440x1440/WebOS/ワイヤレス対応/VA/アンチグレア/HDMIx2/スピーカー/チルト/高さ調整/ホワイト筐体/3年保証) LG 11496515
34SR65QC-W 34インチ 曲面型ウルトラワイドスマートモニター(3440x1440/WebOS/ワイヤレス対応/VA/アンチグレア/HDMIx2/スピーカー/チルト/高さ調整/ホワイト筐体/3年保証) LG 11496515
34SR65QC-W 34インチ 曲面型ウルトラワイドスマートモニター(3440x1440/WebOS/ワイヤレス対応/VA/アンチグレア/HDMIx2/スピーカー/チルト/高さ調整/ホワイト筐体/3年保証) LG 11496515
34SR65QC-W 34インチ 曲面型ウルトラワイドスマートモニター(3440x1440/WebOS/ワイヤレス対応/VA/アンチグレア/HDMIx2/スピーカー/チルト/高さ調整/ホワイト筐体/3年保証) LG 11496515
34SR65QC-W 34インチ 曲面型ウルトラワイドスマートモニター(3440x1440/WebOS/ワイヤレス対応/VA/アンチグレア/HDMIx2/スピーカー/チルト/高さ調整/ホワイト筐体/3年保証) LG 11496515
34SR65QC-W 34インチ 曲面型ウルトラワイドスマートモニター(3440x1440/WebOS/ワイヤレス対応/VA/アンチグレア/HDMIx2/スピーカー/チルト/高さ調整/ホワイト筐体/3年保証) LG 11496515
34SR65QC-W 34インチ 曲面型ウルトラワイドスマートモニター(3440x1440/WebOS/ワイヤレス対応/VA/アンチグレア/HDMIx2/スピーカー/チルト/高さ調整/ホワイト筐体/3年保証) LG 11496515
34SR65QC-W 34インチ 曲面型ウルトラワイドスマートモニター(3440x1440/WebOS/ワイヤレス対応/VA/アンチグレア/HDMIx2/スピーカー/チルト/高さ調整/ホワイト筐体/3年保証) LG 11496515
34SR65QC-W 34インチ 曲面型ウルトラワイドスマートモニター(3440x1440/WebOS/ワイヤレス対応/VA/アンチグレア/HDMIx2/スピーカー/チルト/高さ調整/ホワイト筐体/3年保証) LG 11496515
34SR65QC-W 34インチ 曲面型ウルトラワイドスマートモニター(3440x1440/WebOS/ワイヤレス対応/VA/アンチグレア/HDMIx2/スピーカー/チルト/高さ調整/ホワイト筐体/3年保証) LG 11496515
34SR65QC-W 34インチ 曲面型ウルトラワイドスマートモニター(3440x1440/WebOS/ワイヤレス対応/VA/アンチグレア/HDMIx2/スピーカー/チルト/高さ調整/ホワイト筐体/3年保証) LG 11496515

34インチ 曲面型ウルトラワイドスマートモニター(3440x1440/WebOS/ワイヤレス対応/VA/アンチグレア/HDMIx2/スピーカー/チルト/高さ調整/ホワイト筐体/3年保証)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード11496515品番34SR65QC-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

webOS搭載 34インチ 21:9曲面型ウルトラワイドスマートモニター 3440x1440 LG MyView Smart Monitor(チューナーレステレビ)。シネスコサイズ(2.35:1)で制作されたコンテンツを、画面いっぱいに表示してご視聴いただけます。複数のウィンドウを並べて表示すれば、マルチタスクも簡単に。webOS を搭載しているので、PCや映像表示装置に接続しなくても、多くの素晴らしい映像をお楽しみいただけます。3辺フレームレスデザインの34インチ曲面型ウルトラワイドモニターが、高い没入感を実現します。webOS 23は、Tver、Netflix、Disney+、Amazon Prime Video、Apple TV、YouTubeなどのストリーミングサービスを使用してさまざまなコンテンツをお楽しみいただけます。また、7W+7Wの高出力ステレオスピーカーを搭載。アスペクト比21:9の34インチ ウルトラワイドモニターは、標準の16:9画面より33%ワイドです。また、1800Rの曲面型を採用しているため、映画館のような高い没入感をあなただけのスペースでお楽しみいただけます。PCゲームやコンソールゲーム機、ブルーレイやVODサービスなどの映像で増えつつあるHDRに対応。明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。また、sRGB 99%をカバーする忠実な色再現に対応します。AirPlay 2またはMiracastを使用して、簡単にスマートデバイスのコンテンツをモニターに共有できます。また、スマホやタブレットの音楽をBluetooth経由でいつでもお楽しみいただけます。付属リモコンとLG ThinQアプリで操作も手軽に。LG ThinQアプリを使うと付属のリモコンと同じ基本的な操作に加え、画面上でのポインター操作や文字入力、さらにはボイスコントロールも可能になり、便利な世界が広がります。さまざまなデバイスを接続できる2つのHDMI端子と2つのUSB端子、さらに有線LAN端子やヘッドホン端子を備えています

付属品電源コード (1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル (1.5m)、リモコン、電池質量(kg)7規格UWQHD消費電力(W)60サイズ(inch)34表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)809×458~568×260(スタンド付)コントラスト比3000:1最大解像度3440×1440表示色約1677色解像度3440×1440保証期間3年間視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)応答速度5ms色(本体)ホワイト出入力端子HDMI/USB高さ調節高さ調整ありアスペクト比21:9モニターサイズ34パネル駆動方式VAブルーライトカット対応リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)300角度調節チルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする