曜日別特売
G255PF-E2 ゲーミングモニターG255PF-E2 MSI(エムエスアイ) 11496558

※画像はイメージです

G255PF-E2 ゲーミングモニターG255PF-E2 MSI(エムエスアイ) 11496558
G255PF-E2 ゲーミングモニターG255PF-E2 MSI(エムエスアイ) 11496558
G255PF-E2 ゲーミングモニターG255PF-E2 MSI(エムエスアイ) 11496558
G255PF-E2 ゲーミングモニターG255PF-E2 MSI(エムエスアイ) 11496558
G255PF-E2 ゲーミングモニターG255PF-E2 MSI(エムエスアイ) 11496558
G255PF-E2 ゲーミングモニターG255PF-E2 MSI(エムエスアイ) 11496558
G255PF-E2 ゲーミングモニターG255PF-E2 MSI(エムエスアイ) 11496558
G255PF-E2 ゲーミングモニターG255PF-E2 MSI(エムエスアイ) 11496558
G255PF-E2 ゲーミングモニターG255PF-E2 MSI(エムエスアイ) 11496558
G255PF-E2 ゲーミングモニターG255PF-E2 MSI(エムエスアイ) 11496558
G255PF-E2 ゲーミングモニターG255PF-E2 MSI(エムエスアイ) 11496558
G255PF-E2 ゲーミングモニターG255PF-E2 MSI(エムエスアイ) 11496558
G255PF-E2 ゲーミングモニターG255PF-E2 MSI(エムエスアイ) 11496558
G255PF-E2 ゲーミングモニターG255PF-E2 MSI(エムエスアイ) 11496558
G255PF-E2 ゲーミングモニターG255PF-E2 MSI(エムエスアイ) 11496558
G255PF-E2 ゲーミングモニターG255PF-E2 MSI(エムエスアイ) 11496558
G255PF-E2 ゲーミングモニターG255PF-E2 MSI(エムエスアイ) 11496558
G255PF-E2 ゲーミングモニターG255PF-E2 MSI(エムエスアイ) 11496558
G255PF-E2 ゲーミングモニターG255PF-E2 MSI(エムエスアイ) 11496558
G255PF-E2 ゲーミングモニターG255PF-E2 MSI(エムエスアイ) 11496558

ゲーミングモニターG255PF-E2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード11496558品番G255PF-E2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

高画質と高速応答を両立したRAPID IPSパネル、24.5インチ・180Hz・1ms(GTG)対応ゲーミングモニター。
・eスポーツ大会で使用されることが多い24.5インチサイズ
・従来のIPSパネルより、駆動速度を4倍に高めたRAPID IPSパネルを採用
・リフレッシュレート180Hzで滑らかな映像表示
・応答速度1ms(GTG)で残像感の少ないクリアな表示
・ナイトビジョン機能により、視界が確保しづらい夜や暗闇のシーンでの視認性向上
・高さ/角度/左右/回転機能を備えた高性能なスタンド、ピボット機能で90°回転させて縦表示にも対応
・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で長時間の使用でも目に優しい
・2W+2Wの内蔵スピーカーを搭載、ゲーム機を接続してそのままプレイ可能
・sRGBカバー率93%の広い色域をカバー、鮮やかな色彩表現
・Adaptive-Sync対応
・次世代家庭用ゲーム機との接続で1080p/120Hz表示に対応

付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1表面処理ノングレア本体質量(kg)約5.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約558×228×382コントラスト比1000:1解像度1920×1080(フルHD)保証期間3年視野角178°(H)/178°(V)電源タイプ電源内蔵型色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子HDMI 2.0b×2、DisplayPort 1.2a×1、ヘッドホン出力×1モニターサイズ24.5インチパネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色輝度(cd/m2)300
注意
※製品の仕様、機能、外観は、国により異なる場合があります。詳細は最新の製品仕様ページをご参照ください。
※また、予告なく仕様を変更することがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,450/税込1,595
沖縄地方数量1につき1,150/税込1,265
離島数量1につき2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする