- SP-70E (1/4C) 精和産業 11496698

SP-70E (1/4C)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード11496698品番-
参考基準価格(税別)¥485,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

高粘度対応エアレス! 高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!
特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24B
ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去
吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命
ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス
操作性の良いストレートサクションホース
収納・移動性良いコンパクト台車
電源入力の確認が容易なパイロットランプ
低電圧特性に優れる国内最強950Wモーター
圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用

用途一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/トップガン(TPG-1)/ターンクリーンチップ(1650)/ボディーセット(ターンクリーン)/ハイソフトホース(1/4)30m/異形ジョイント3/8U×1/4質量(kg)41区分A出力(W)駆動源:950出力電圧(V)駆動源:AC100最大吐出量(L/min)7常用圧力(MPa)22適合塗料◎:ラッカー/フタル酸樹脂塗料/メラミン/アクリル/合成樹脂調合ペイント/ビニール塗料/一般錆止塗料/鉛丹錆止塗料/エポキシ樹脂塗料/樹脂フィーラー(エアレス用)、○:塩化ゴム/タールエポキシ(一般)/単層弾性塗料寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする