曜日別特売
5510E バッテリースイッチ ON-OFF デュアルサーキット BLUE SEA Systems 11496768

5510E バッテリースイッチ ON-OFF デュアルサーキット BLUE SEA Systems 11496768
5510E バッテリースイッチ ON-OFF デュアルサーキット BLUE SEA Systems 11496768
5510E バッテリースイッチ ON-OFF デュアルサーキット BLUE SEA Systems 11496768

バッテリースイッチ ON-OFF デュアルサーキット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード11496768品番5510E
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

2系統のバッテリーシステムを1ヶ所で同時に接断できます。サブバッテリーチャージャー使用時に最適なバッテリースイッチです。

その他【瞬間耐電流】2000Amp【連続耐電流】350Amp寸法(mm)97.79×97.79×H78.67端子径(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする