トラスコ品番635-3300材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、タングステン、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.3色ブラックサイズM規格REACH準拠入数(双)1機能耐切創性・耐久性・タッチスクリーン対応全長(cm)23.5中指長(cm)7.4手のひらまわり(cm)18.6ゲージ数15耐切創性2F特性Sanitized加工、シリコンフリー各種認証Oeko-Tex100:認証、スキン・ヘルス・アライアンス:認証EN388規格4243F(2016規格)タッチスクリーン対応