曜日別特売
WPS-630 ウッドペールストッカー アイリスオーヤマ 11497687

 

WPS-630 ウッドペールストッカー アイリスオーヤマ 11497687
WPS-630 ウッドペールストッカー アイリスオーヤマ 11497687
WPS-630 ウッドペールストッカー アイリスオーヤマ 11497687
WPS-630 ウッドペールストッカー アイリスオーヤマ 11497687
WPS-630 ウッドペールストッカー アイリスオーヤマ 11497687
WPS-630 ウッドペールストッカー アイリスオーヤマ 11497687

ウッドペールストッカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ウォールナット/ ブラック
内容量1台注文コード11497687品番WPS-630
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

「ワンルームでもお部屋が広く使える」をコンセプトに省スペース設計した家具シリーズです。スリムな奥行きのペールストッカーです。分別ができるペール2個付きです。ペールは取り外しができ、汚れても丸洗いが可能なので清潔に保てます。収納棚付きで、小物の収納や飾り棚としても使えます。

材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)/ペール:ポリプロピレンウォールナット/ ブラック容量(L)ペール容量(1個あたり):15耐荷重(kg)全体:18/天板:5/固定棚板:5/ペール1個あたり4本体質量(kg)16.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×290×804
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする