曜日別特売
WAB-950 ウッドAVボード アイリスオーヤマ 11497730

 

WAB-950 ウッドAVボード アイリスオーヤマ 11497730
WAB-950 ウッドAVボード アイリスオーヤマ 11497730
WAB-950 ウッドAVボード アイリスオーヤマ 11497730
WAB-950 ウッドAVボード アイリスオーヤマ 11497730
WAB-950 ウッドAVボード アイリスオーヤマ 11497730
WAB-950 ウッドAVボード アイリスオーヤマ 11497730

ウッドAVボード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード11497730品番WAB-950
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

薄型テレビに合わせた省奥行き設計で空間を広く確保します。AV機器も収納できます。背板のないオープンタイプで、熱がこもりにくくコード類もまとめやすいです。

材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード/パイプ部分:スチール(エポキシ粉体塗装)ホワイト耐荷重(kg)全体30/天板20/底板10本体質量(kg)8.5内寸(mm)906×320×100適合サイズ40型までの薄型テレビ(メーカー推奨)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×335×300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする