曜日別特売
SAF-140P×4 アメリカンフェンス 単管パイプ 溶融亜鉛メッキ YAMAZEN(山善) 11498265

アメリカンフェンス 単管パイプ 溶融亜鉛メッキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(4本)注文コード11498265品番SAF-140P×4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

アメリカンフェンスの埋め込み支柱用などに便利な単管パイプ。
同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。
溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。
(※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。)
『溶融亜鉛メッキの効果』
1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい

用途
ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに
直径×高さ(cm)3.2×140質量(kg)1.5材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上高さ(cm)140(高さ120タイプのフェンス用/型番:SAF-9012用)シルバー
注意
※本販売ページは単管パイプのみとなります。アメリカンフェンス本体、連結金具などは付属しておりません(別売となります)。
※必ず作業用手袋を着用して取り付けや設置してください。製造工程上、鋭利な箇所がありますので指を滑らせたりするとケガをする恐れがあります。
※傷や凹み・メッキの剥離などがある場合がございます。
※高い所に設置、取り外しをする場合は十分気をつけてください。
※取り付けは、ボルト類の緩みがないかどうかしっかり確認してください。
※お子様やペットがいる場合は、細心の注意を払ってご使用ください。
※錆が発生した場合はサンドペーパー等で錆を落とし、防錆剤入り塗料をお求めの上、定期的にメンテナンスを実施してください。
※本製品は山善製のアメリカンフェンスパネルにのみ適合いたします。
※他社製品には適合いたしませんのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする