PG-1360-3P PUMA GROVE ラジアルグリップ ソフト 3双組 PUMA GLOVE 11500469

手の甲

PG-1360-3P PUMA GROVE ラジアルグリップ ソフト 3双組 PUMA GLOVE 11500469
PG-1360-3P PUMA GROVE ラジアルグリップ ソフト 3双組 PUMA GLOVE 11500469
PG-1360-3P PUMA GROVE ラジアルグリップ ソフト 3双組 PUMA GLOVE 11500469
PG-1360-3P PUMA GROVE ラジアルグリップ ソフト 3双組 PUMA GLOVE 11500469
PG-1360-3P PUMA GROVE ラジアルグリップ ソフト 3双組 PUMA GLOVE 11500469

PUMA GROVE ラジアルグリップ ソフト 3双組

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
ミックスカーキ
内容量1組(3双)注文コード11500469品番PG-1360-3P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,045
販売価格(税別)
950

用途

用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業・DIYミックスカーキサイズM入数(双)3素材【コーティング部】天然ゴム、【手袋繊維】ポリエステル・ポリウレタン
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じましたら、ご使用をおやめください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には使用しないでください。
※この手袋は通気性があり、液体が染み込みます。ゴムコーティング部にも若干の透湿性がありますので、液体の取り扱いには十分にご注意ください。
※火傷する恐れがありますので、熱いものには触れないでください。
※回転部分を伴う機械作業は巻き込まれる恐れがありますので使用しないでください。
※鋭利な刃物等に触れますと、破れの原因となり、手を傷つける危険がありますので、使用の際は十分にご注意ください。
※電気に対して絶縁性はありません。活線時の作業には使用しないでください。
※素材の性質上、汗や水漏れ、摩擦などによる色落ちや、手や他の品物に色移りする場合がありますのでご注意ください。
※使用後は汚れを良く洗い落とし、陰干ししてください。また、熱湯にはつけないでください。収縮することがあります。(手洗い推奨)
※廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。
※高温、多湿、直射日光を避けて保管してください。
※本来の用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする