シンワ
クリアパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(10枚)
1個(10枚)
1個(5枚)
1個(100枚)
サイズ
M
ミニ
S
M
L
大
特中
特大深
全7種類を一覧で見る
内容量
1個(10枚)
注文コード
11501975
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
フタで閉められるタイプのクリアパックです。(輪ゴム等が必要です)
材質
OPS
サイズ
M
幅(cm)
19
耐熱温度(℃)
80
高さ(cm)
3.8
入数
10
奥行き(cm)
12