- クリアパック シンワ 11501991

クリアパック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(5枚)
サイズL
内容量1個(5枚)注文コード11501991品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

フタで閉められるタイプのクリアパックです。(輪ゴム等が必要です)

材質OPSサイズL幅(cm)22耐熱温度(℃)80高さ(cm)5入数5奥行き(cm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする