曜日別特売
EF-06 マチ付フリザーバッグ シンワ 11502036

EF-06 マチ付フリザーバッグ シンワ 11502036
EF-06 マチ付フリザーバッグ シンワ 11502036
EF-06 マチ付フリザーバッグ シンワ 11502036

マチ付フリザーバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(14枚)注文コード11502036品番EF-06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

Wチャックで強力密封。
小分け収納でとっても便利。
おいしさをそのまま冷凍保存。
電子レンジ解凍もOK。
液状食品の冷凍保存に。
冷凍庫の整理に。
冷凍焼け防止に。
マチ付きで大量保存。
メモスペース付き。

材質ポリエチレンサイズS寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.07×160×100耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-30マチ(mm)40入数14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする