曜日別特売
- エコ深皿15cm 暮らし良い品 11502088

- エコ深皿15cm 暮らし良い品 11502088
- エコ深皿15cm 暮らし良い品 11502088

エコ深皿15cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(10枚)
内容量1個(10枚)注文コード11502088品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

サトウキビ繊維で水・油に強く、丈夫な使い捨て食器
埋めると土に還る素材を使用し、環境に配慮しています。
生ごみとして処理できるので手軽にお使いいただけます。
焼却時にも有毒ガスが発生しません。
BBQや花見、運動会やキャンプなどのアウトドアや行楽シーンに最適です。
学校行事や自治会ごと、飲食店や出店など、業務用にぴったりです。
炊きだし時にもおススメです。
本品には色ムラや黒い斑点などがみられる場合がありますが、原料の特性によるものです。

材質サトウキビ・パルプ入数(枚)10サイズ(cm)15枚数10幅(cm)15高さ(cm)3奥行き(cm)15バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190040バイオマス配合率(%)95
注意
※[ご注意]食品用の簡易食器としてご利用ください。
※電子レンジの使用には加熱による変形、食品からの水分や汁が浸透する場合があります。
※本品はオーブンやオーブントースターではご使用になれません。
※火のそばに置かないでください。
※食品の長期保存用には使用しないでください。
※熱湯は入れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする