R-100H 半球ミラー ハーフ 信栄物産 11502481

R-100H 半球ミラー ハーフ 信栄物産 11502481
R-100H 半球ミラー ハーフ 信栄物産 11502481
R-100H 半球ミラー ハーフ 信栄物産 11502481
R-100H 半球ミラー ハーフ 信栄物産 11502481
R-100H 半球ミラー ハーフ 信栄物産 11502481

半球ミラー ハーフ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11502481品番R-100H
参考基準価格(税別)¥95,000販売価格(税込)¥78,078
販売価格(税別)
70,980

左右両方向の確認がスムーズにできるので、T路地などの衝突防止にピッタリです。軽量で割れにくく、取付も簡単です。

用途
防犯ミラー
付属品止め金具3個入り カットパッキン付き材質ミラー部:アクリル、止め金具:鉄寸法(mm)1030×515×270質量(kg)1.78タイプハーフ曲面R(mm)600
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする