R-100 半球ミラー デラックス Φ1030 信栄物産 11502499

R-100 半球ミラー デラックス Φ1030 信栄物産 11502499
R-100 半球ミラー デラックス Φ1030 信栄物産 11502499

半球ミラー デラックス Φ1030

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1個注文コード11502499品番R-100
参考基準価格(税別)¥180,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

あらゆる角度を一望に、どこからでも把握ができて安心。超広角で鮮明に映ります。ワイドで明るい鏡面はインテリア感覚で使用いただけます。取付が簡単で軽量で割れにくい。

用途防犯ミラー付属品石こうボード用アンカー付き材質ミラー部:アクリル寸法(mm)1030×430質量(kg)5タイプデラックス取付金具付きシルバー塗装曲面R(mm)530
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき9,600/税込10,560
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする