信栄物産
SSTガレージミラー 丸型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(mm)
210Φ
210Φ
310Φ
360Φ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11502815
品番
SST-20A
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
鉄製の丈夫で強い小型ミラーです。厳寒冷地域、温暖地域に対応可能です。枠タイプですので安全性が高く、レンズ交換できるので経済的です。鏡面裏は飛散防止加工済みです。
用途
ガレージミラー
材質
ミラー部:ガラス、ボデー本体:ビニール鋼板、ステー:鉄(焼付塗装)、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ)
形状
丸形
型式
丸型
寸法(mm)
210Φ
質量(kg)
0.64
加工
鏡面飛散防止加工
金具
取付金具付き
曲面R(mm)
250
注意
※30A、35Aの裏板はアイボリー色です