信栄物産
ステンレス平面ミラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
幅(mm)
86
86
200
300
500
250
高さ(mm)
54
54
100
200
400
250
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11503330
品番
ST-10
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
割れないので破損の心配がなく、手軽に持ち運びできるミラーです。両面接着等で取り付けが簡単です。耐侵食性に優れています。
用途
平面ミラー
材質
SUS(ステンレス)
幅(mm)
86
厚さ(mm)
0.4
高さ(mm)
54