ST-2050 ステンレス平面ミラー 信栄物産 11503357

ST-2050 ステンレス平面ミラー 信栄物産 11503357
ST-2050 ステンレス平面ミラー 信栄物産 11503357

ステンレス平面ミラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
幅(mm)500
高さ(mm)200
内容量1個注文コード11503357品番ST-2050
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

割れないので破損の心配がなく、手軽に持ち運びできるミラーです。両面接着等で取り付けが簡単です。耐侵食性に優れています。

用途
平面ミラー
材質SUS(ステンレス)幅(mm)500厚さ(mm)1高さ(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする