信栄物産
ステンレス平面ミラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
幅(mm)
250
86
200
300
500
250
高さ(mm)
250
54
100
200
400
250
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11503375
品番
ST-2525
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
割れないので破損の心配がなく、手軽に持ち運びできるミラーです。両面接着等で取り付けが簡単です。耐侵食性に優れています。
用途
平面ミラー
材質
SUS(ステンレス)
幅(mm)
250
厚さ(mm)
1
高さ(mm)
250