信栄物産
アクリルミラー平面鏡 角形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
幅(mm)
300
200
300
400
250
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11503427
品番
AH-2030
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
軽くて割れにくいので完全性が高いです。加工が容易です。
用途
アクリルミラー
材質
アクリル鏡
幅(mm)
300
型式
角
厚さ(mm)
2
高さ(mm)
200
タイプ
平面