信栄物産
アクリルミラー曲面鏡 丸形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
11503479
品番
AR-20
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて割れにくいので完全性が高いです。加工が容易です。
用途
アクリルミラー
仕様
鏡曲面(R):850
材質
アクリル鏡
型式
丸
厚さ(mm)
2
タイプ
曲面
径(Φmm)
200