信栄物産
アクリルミラー曲面鏡 丸形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
11503488
品番
AR-30
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて割れにくいので完全性が高いです。加工が容易です。
用途
アクリルミラー
仕様
鏡曲面(R):850
材質
アクリル鏡
型式
丸
厚さ(mm)
2
タイプ
曲面
径(Φmm)
300