信栄物産
タイヤ歯止め 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
11503908
品番
4100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
安心運転の為の必需品です。軽くて耐久性に優れています。
用途
タイヤ歯止め
材質
廃プラスチック
質量(kg)
1.5
色
白
寸法H(mm)
140
寸法D(mm)
230
寸法W(mm)
120