収納BOX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
ミント
内容量1ケース(5枚)注文コード11504818品番EE-689
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

他にはない、パステルカラーの収納BOXシリーズ。

用途収納用材質段ボール E段形状フタ・身式ミントサイズL入数(枚)5本体質量(g)728内寸法(mm)388×328×258数量(個)パーツ数:3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする