※使用例1.
ヤマニパッケージ
黒木目宅配箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
11505545
品番
NK-440
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
シックな黒木目柄宅配箱。60サイズ。
用途
宅配用
材質
段ボール 5号段
形状
1枚組立式
色
ブラック
サイズ
60サイズ
タイプ
小
入数(枚)
100
本体質量(g)
116
内寸法(mm)
255×190×62
数量(個)
パーツ数:1