NK-442 黒木目宅配箱 ヤマニパッケージ 11505570

※使用例

黒木目宅配箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚)
内容量1ケース(50枚)注文コード11505570品番NK-442
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

シックな黒木目柄宅配箱。80サイズ。

用途宅配用材質段ボール E段形状1枚組立式ブラックサイズ80サイズタイプ大 深口入数(枚)50本体質量(g)189内寸法(mm)340×242×78数量(個)パーツ数:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする