ヤマニパッケージ
お好み箱1枚の組立式6cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚)
1ケース(200枚)
1ケース(100枚)
内寸法(mm)
400×280×60
220×150×60
260×180×60
300×210×60
330×230×60
360×250×60
400×280×60
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
11505737
品番
EE-66
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
組み立て簡単!明るい色合いが目を引きます。
用途
宅配用
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
色
イエロー
サイズ
80サイズ
入数(枚)
100
本体質量(g)
204
内寸法(mm)
400×280×60
数量(個)
パーツ数:1