曜日別特売

お好み箱1枚の組立式9cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚)
内寸法(mm)330×230×90
内容量1ケース(100枚)注文コード11505780品番EE-94
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

組み立て簡単!ナチュラルな風合いが、どんな商品にも合います!

用途宅配用材質段ボール 5号段形状1枚組立式クリームサイズ80サイズ入数(枚)100本体質量(g)204内寸法(mm)330×230×90数量(個)パーツ数:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする