曜日別特売

お好み箱1枚の組立式9cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚)
内寸法(mm)360×250×90
内容量1ケース(50枚)注文コード11505789品番EE-95
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

組み立て簡単!ナチュラルな風合いが、どんな商品にも合います!

用途
宅配用
サイズ
80サイズ
入数(枚)
50
本体質量(g)
236
内寸法(mm)
360×250×90
材質
段ボール 5号段
形状
1枚組立式
クリーム
数量(個)
パーツ数:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする