ヤマニパッケージ
A式箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30枚)
1ケース(30枚)
¥9,298
1ケース(60枚)
サイズ
100サイズ
60サイズ
80サイズ
100サイズ
内寸法(mm)
379×269×140
271×196×87
310×220×100
346×246×125
354×249×132
374×274×195
379×269×140
404×289×164
429×309×183
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30枚)
注文コード
11505999
品番
EE-303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
発送に必要な段ボールケース。様々なサイズを取り揃えています。
用途
発送用
材質
段ボール A段
サイズ
100サイズ
タイプ
4号
入数(枚)
30
本体質量(g)
354
形状
A式
色
ホワイト
内寸法(mm)
379×269×140
数量(個)
パーツ数:1