曜日別特売

A式箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(30枚)
サイズ100サイズ
内寸法(mm)404×289×164
内容量1ケース(30枚)注文コード11506008品番EE-304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

発送に必要な段ボールケース。様々なサイズを取り揃えています。

用途
発送用
材質
段ボール A段
サイズ
100サイズ
タイプ
5号
入数(枚)
30
本体質量(g)
378
形状
A式
色
ホワイト
内寸法(mm)
404×289×164
数量(個)
パーツ数:1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする