曜日別特売

メール便BOX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(200枚)注文コード11506121品番EE-321
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

A4サイズのメール便BOX.

用途発送用材質段ボール F段形状1枚組立式ブラウンサイズA4入数(枚)200本体質量(g)84内寸法(mm)302×212×16数量(個)パーツ数:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする