曜日別特売
NK-10 ミナフォーム平袋 ヤマニパッケージ 11506148

※使用例(トレーはつきません)

ミナフォーム平袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(400枚)注文コード11506148品番NK-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ポリエチレンの発砲シート。お肉の持ち帰りに大活躍。

用途緩衝用セット内容パーツ数:1材質ポリエチレン発泡シートホワイト質量(g)6入数(枚)400内寸法(mm)265×390(430)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする