曜日別特売
L-2506 ストロベリーボックス平250g ヤマニパッケージ 11506306

※使用例(パックはつきません)

ストロベリーボックス平250g

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚)注文コード11506306品番L-2506
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

中身が見えて、積み重ね可能。イチゴ×ドットが可愛いパッケージ!

用途
ギフト用
材質段ボール E段サイズ入数(枚)100本体質量(g)73内寸法(mm)265×200×55数量(個)パーツ数:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする