※使用例
ヤマニパッケージ
COPトレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(800枚)
色
ブラック
注文コード
11506315
品番
L-5001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色が奏でる紙トレー。各色各サイズ取り揃えております。
用途
ギフト用
材質
段ボール F段
色
ブラック
サイズ
1F
入数(枚)
800
本体質量(g)
19
内寸法(mm)
185×105×45(底160×80)
数量(個)
パーツ数:1