紺ベタ 720ml・900ml兼用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚)
ブラック
内容量1ケース(50枚)注文コード11506489品番K-1478
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

シックな紺色にゴールドが映える、かぶせタイプのBOXです。

用途ギフト用材質段ボール E段形状フタ・身式ブラックサイズ1本入数(枚)50本体質量(g)255内寸法(mm)305×100×86数量(個)パーツ数:3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする