ヤマニパッケージ
紺ベタ一升瓶 かぶせ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚)
1ケース(50枚)
1ケース(30枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
11506516
品番
K-1485
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
シックな紺色にゴールドが映える、かぶせタイプのBOXです。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段
形状
フタ・身式
色
ネイビー
サイズ
1本
入数(枚)
50
本体質量(g)
438
内寸法(mm)
400×140×115
数量(個)
パーツ数:3