紺ベタ一升瓶 かぶせ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(30枚)
内容量1ケース(30枚)注文コード11506525品番K-1486
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

シックな紺色にゴールドが映える、かぶせタイプのBOXです。

用途ギフト用材質段ボール E段形状フタ・身式ネイビーサイズ2本入数(枚)30本体質量(g)638内寸法(mm)400×278×115数量(個)パーツ数:3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする